ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法s(mm)4.2寸法d(mm)7内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全16種類を絞り込む
最小下穴径(Φmm)
寸法Dmin(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
最小下穴径(Φmm)
最大溝深さ(mm)
溝幅(mm)
寸法w(mm)
寸法f(mm)
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法t max(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
最大溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61422884LS11P.0150.1.D1EG5510.52.51.5-2.51.56.5100.12.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
13,500
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422893LS11P.0150.1.D1TH3510.52.51.5-2.51.56.5100.12.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422909LS11P.0150.2.D1EG5511.53.5-1.57.5110.13.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.5-2.5
12,280
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422918LS11P.0150.2.D1TH3511.53.5-1.57.5110.13.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.5-2.5
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422927LS11P.0200.1.D2EG5510.52.51.5-2.526.5100.22.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
13,500
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422936LS11P.0200.1.D2TH3510.52.51.5-2.526.5100.22.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422945LS11P.0200.2.D2EG5511.53.5-27.5110.23.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.5-2.5
12,280
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422954LS11P.0200.2.D2TH3511.53.5-27.5110.23.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.5-2.5
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422963LS11P.0250.1.D2EG5510.52.51.5-2.52.56.5100.22.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
13,500
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422979LS11P.0250.1.D2TH3510.52.51.5-2.52.56.5100.22.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422988LS11P.0250.2.D2EG5511.53.5-2.57.5110.23.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.5-2.5
12,280
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422997LS11P.0250.2.D2TH3511.53.5-2.57.5110.23.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.5-2.5
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423015LS11P.1859.R2TH359.8---5.99.40.2-9.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
12,620
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423024LS11P.1859.R4EG559.8---5.99.40.4-9.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423033LS11P.1859.R4TH359.8---5.99.40.4-9.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423006LS11P.1859.R2EG559.8---5.99.40.2-9.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
9,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする