HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61422963
品番
LS11P.0250.1.D2EG55
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)
10.5
最大溝深さ(mm)
2.5
溝幅(mm)
1.5-2.5
寸法w(mm)
2.5
寸法s(mm)
4.2
寸法f(mm)
6.5
寸法a(mm)
10
寸法r(mm)
0.2
寸法d(mm)
7
寸法t max(mm)
2.5
寸法Dmin(Φmm)
10.5
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。