HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2個)
注文コード
61423006
品番
LS11P.1859.R2EG55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,580
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
最小下穴径(Φmm)
9.8
寸法s(mm)
4.2
寸法f(mm)
5.9
寸法a(mm)
9.4
寸法r(mm)
0.2
寸法d(mm)
7
寸法Dmin(Φmm)
9.8
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。