曜日別特売
R109.0100.6.6TH35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ HORN 61435457

R109.0100.6.6TH35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ HORN 61435457
R109.0100.6.6TH35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ HORN 61435457

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61435457品番R109.0100.6.6TH35
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)3.7寸法a(mm)5.7最大溝深さ(mm)1.8寸法f(mm)2.8寸法l2(mm)35寸法l5(mm)53寸法Dmin(Φmm)6寸法w(mm)1適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)1.8最小下穴径(Φmm)6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする