スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~ - HORN

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法f(mm)
寸法l2(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61435299R109.0005.4.6TH353.75.72.82543
17,560
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435308R109.0005.6.7TH3546.73.83553
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435317R109.0007.4.6TH353.75.72.82543
17,560
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435326R109.0007.6.7TH3546.73.83553
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435335R109.0010.4.6TH353.75.72.82543
17,560
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435344R109.0010.6.7TH3546.73.83553
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435353R109.0100.1.6TH353.75.72.81028
16,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435369R109.0100.1.7TH3546.73.81028
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61435378R109.0100.2.6TH353.75.72.81533
16,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435387R109.0100.2.7TH3546.73.81533
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435396R109.0100.3.6TH353.75.72.82038
17,060
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435405R109.0100.3.7TH3546.73.82038
17,360
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435414R109.0100.4.6TH353.75.72.82543
17,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435423R109.0100.4.7TH3546.73.82543
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435439R109.0100.5.6TH353.75.72.83048
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435448R109.0100.5.7TH3546.73.83048
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435457R109.0100.6.6TH353.75.72.83553
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435466R109.0100.6.7TH3546.73.83553
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435475R109.0150.1.6TH353.75.72.81028
16,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435484R109.0150.1.7TH3546.73.81028
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435493R109.0150.2.6TH353.75.72.81533
16,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435509R109.0150.2.7TH3546.73.81533
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435518R109.0150.3.6TH353.75.72.82038
17,060
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435527R109.0150.3.7TH3546.73.82038
17,360
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435536R109.0150.4.6TH353.75.72.82543
17,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435545R109.0150.4.7TH3546.73.82543
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435554R109.0150.5.6TH353.75.72.83048
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435563R109.0150.5.7TH3546.73.83048
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435579R109.0150.6.6TH353.75.72.83553
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435588R109.0150.6.7TH3546.73.83553
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435597R109.0200.1.6TH353.75.72.81028
16,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435606R109.0200.1.7TH3546.73.81028
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435615R109.0200.2.6TH353.75.72.81533
16,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435624R109.0200.2.7TH3546.73.81533
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435633R109.0200.3.6TH353.75.72.82038
17,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61435649R109.0200.3.7TH3546.73.82038
17,360
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
61435658R109.0200.4.6TH353.75.72.82543
17,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435667R109.0200.4.7TH3546.73.82543
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435676R109.0200.5.6TH353.75.72.83048
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435685R109.0200.5.7TH3546.73.83048
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435694R109.0200.6.6TH353.75.72.83553
17,500
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435703R109.0200.6.7TH3546.73.83553
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435719R109.0815.1.7TH355.16.73.81028
24,160
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435728R109.0815.3.7TH355.16.73.82038
24,160
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435737R109.0815.5.7TH355.16.73.83048
24,160
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435746R109.0915.3.6TH353.55.72.82038
25,880
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435755R109.1220.3.6TH353.55.72.82038
25,880
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435764R109.1220.3.7TH354.86.73.82038
25,880
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435773R109.1220.5.7TH354.86.73.83048
25,880
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61435789R109.1730.3.7TH354.36.73.82038
25,880
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする