HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R10P~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61436489
品番
R10P.0150.2.00TH35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
9.5
溝幅(mm)
1-2
寸法s(mm)
3.6
最大溝深さ(mm)
3
寸法f(mm)
6.5
寸法Dmin(Φmm)
10
寸法w(mm)
1.5
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
3
最小下穴径(Φmm)
10
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。