HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R10P~
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
6
寸法s(mm)
3.6
内容量
1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全16種類を絞り込む
寸法a(mm)
8.5
9.5
寸法Dmin(Φmm)
9
10
寸法w(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法a(mm)
最大溝深さ(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61436419
R10P.0100.1.00EG55
8.5
2
5.5
9
1
¥
9,860
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436428
R10P.0100.1.00TH35
8.5
2
5.5
9
1
¥
8,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436437
R10P.0100.2.00EG55
9.5
3
6.5
10
1
¥
10,260
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61436446
R10P.0100.2.00TH35
9.5
3
6.5
10
1
¥
8,880
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436455
R10P.0150.1.00EG55
8.5
2
5.5
9
1.5
¥
9,860
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436464
R10P.0150.1.00TH35
8.5
2
5.5
9
1.5
¥
8,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61436473
R10P.0150.2.00EG55
9.5
3
6.5
10
1.5
¥
10,260
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436489
R10P.0150.2.00TH35
9.5
3
6.5
10
1.5
¥
8,880
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61436498
R10P.0200.1.02EG55
8.5
2
5.5
9
2
¥
9,860
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
61436507
R10P.0200.1.02TH35
8.5
2
5.5
9
2
¥
8,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436516
R10P.0200.2.02EG55
9.5
3
6.5
10
2
¥
10,260
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436525
R10P.0200.2.02TH35
9.5
3
6.5
10
2
¥
8,880
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61436534
R10P.0250.1.02EG55
8.5
2
5.5
9
2.5
¥
10,060
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436543
R10P.0250.1.02TH35
8.5
2
5.5
9
2.5
¥
8,720
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436559
R10P.0300.1.02EG55
8.5
2
5.5
9
3
¥
10,060
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436568
R10P.0300.1.02TH35
8.5
2
5.5
9
3
¥
8,720
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください