RS114.0300.D2TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ HORN 61442843

RS114.0300.D2TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ HORN 61442843
RS114.0300.D2TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ HORN 61442843

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61442843品番RS114.0300.D2TH35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)9寸法a(mm)13.5溝幅(mm)2-3寸法r(mm)0.2寸法s(mm)5.3溝深さ(mm)4寸法f(mm)9寸法Dmin(Φmm)14寸法w(mm)3適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)4最小下穴径(Φmm)14
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする