ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)9寸法s(mm)5.3内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全22種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61442685RS114.0200.1.D2EG5515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,240
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442694RS114.0200.1.D2TH3515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
61442703RS114.0200.D2EG5513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,460
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442719RS114.0200.D2TF4513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,120
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442728RS114.0200.D2TH3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,120
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442737RS114.0200.D2TN3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
61442746RS114.0250.1.D2EG5515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,240
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442755RS114.0250.1.D2TH3515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
61442764RS114.0250.D2EG5513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,460
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442773RS114.0250.D2TF4513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,120
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442789RS114.0250.D2TH3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,120
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442798RS114.0250.D2TN3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
61442807RS114.0300.1.D2EG5515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,240
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442816RS114.0300.1.D2TH3515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
61442825RS114.0300.D2EG5513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,460
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442834RS114.0300.D2TF4513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,120
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442843RS114.0300.D2TH3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,120
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442859RS114.0300.D2TN3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
61442868RS114.1890.R2EG5513.20.28.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442877RS114.1890.R2TH3513.20.28.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,040
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442886RS114.1890.R4EG5513.20.48.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442895RS114.1890.R4TH3513.20.48.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,040
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする