RS116.1897.R2TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ HORN 61442974

RS116.1897.R2TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ HORN 61442974
RS116.1897.R2TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ HORN 61442974

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61442974品番RS116.1897.R2TH35
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
最小下穴径(Φmm)15.5寸法s(mm)5.3寸法f(mm)9.7寸法a(mm)15.2寸法r(mm)0.2寸法d(mm)11寸法Dmin(Φmm)15.5適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする