ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS116~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法s(mm)5.3寸法d(mm)11内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小下穴径(Φmm)
最大溝深さ(mm)
溝幅(mm)
寸法w(mm)
寸法f(mm)
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法t max(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61442904RS116.0200.D2EG55164.32-3210.215.70.24.316P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442913RS116.0200.D2TH35164.32-3210.215.70.24.316P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
61442929RS116.0250.D2EG55164.32-32.510.215.70.24.316P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442938RS116.0250.D2TH35164.32-32.510.215.70.24.316P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
61442947RS116.0300.D2EG55164.32-3310.215.70.24.316P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442956RS116.0300.D2TH35164.32-3310.215.70.24.316P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
61442965RS116.1897.R2EG5515.5---9.715.20.2-15.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442974RS116.1897.R2TH3515.5---9.715.20.2-15.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,840
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442983RS116.1897.R4EG5515.5---9.715.20.4-15.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442999RS116.1897.R4TH3515.5---9.715.20.4-15.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,840
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする