GA-KB010 これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ) 61443769

GA-KB010 これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ) 61443769
GA-KB010 これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ) 61443769
GA-KB010 これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ) 61443769
GA-KB010 これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ) 61443769
GA-KB010 これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ) 61443769

これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)77
内径(mm)28
内容量1セット(10枚)注文コード61443769品番GA-KB010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。

用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト外径(mm)77内径(mm)28呼び径(給水管)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする