GAONA(ガオナ)
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(mm)
90
61
77
84.5
90
100
115
内径(mm)
43
22.9
28
34.5
43
49
61
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
61443787
品番
GA-KB012
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
外径(mm)
90
内径(mm)
43
呼び径
(給水管)30