タマノイ酢
はちみつ黒酢ダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(500mL×12本)
注文コード
61444304
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,098
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ビネガードリンク市場NO1商品。お好きな濃さに調整できる希釈タイプのビネガードリンク
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
548
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)8
原材料
りんご、黒酢、エリスリトール、水溶性食物繊維、はちみつ/酸味料、乳酸カルシウム、V.C、香料、甘味料(スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.E(大豆由来)、V.B1、V.D、V.B12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。