- チキンとタイカレー イエロー いなば食品 61444399

チキンとタイカレー イエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(125g×24個)
内容量1ケース(125g×24個)注文コード61444399品番-
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

本場タイで製造し、生ハーブを使用しました。あったかご飯にかけるだけで、本格的なタイカレーが楽しめます。

原材料鶏肉、ココナッツミルク、カレーペースト(にんにく、唐辛子、レモングラス、食塩、シャロット、ガランガル、カレーパウダー、こぶみかんの皮、こしょう、クミン、ターメリック)、大豆油、砂糖、唐辛子、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸)、クエン酸、(一部に鶏肉、大豆を含む)カロリー(kcal)(100g当り)134保存方法常温寸法(mm)86×86×34質量(g)163種類レトルト
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする