曜日別特売
- 焼きとり塩味 いなば食品 61444548

焼きとり塩味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(85g×48個)注文コード61444548品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)
15,980

鶏,もも肉を柔らかくジューシーに焼き上げました。レモン果汁とブラックペッパーをきかせた、さわやかな風味に仕上げました。電子レンジ対応です。

寸法(mm)150×30×158質量(g)90種類レトルト保存方法常温カロリー(kcal)(85g当り)139原材料鶏肉、たまねぎ、にんにく、砂糖、食塩、レモン果汁、ごま油、みりん、塩こうじ、かつお節エキス、酵母エキス、黒こしょう/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、緑茶抽出物、(一部に鶏肉、ごまを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする