はごろもフーズ
甘みあっさりみつ豆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(295g×24個)
注文コード
61444785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,234
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
甘さひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てます。
寸法(mm)
77×77×82
質量(g)
351
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)59
原材料
寒天、黄もも、白もも、みかん、パインアップル、さくらんぼ、糖類、赤えんどう、クエン酸、乳酸Ca,香料、甘味料、着色料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。