曜日別特売
- 甘みあっさりパイン(パウチ) はごろもフーズ 61444907

甘みあっさりパイン(パウチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(180g×24個)注文コード61444907品番-
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,802
販売価格(税別)
6,298

甘さをひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てました。ビタミンC入り。

寸法(mm)110×50×155質量(g)190保存方法常温カロリー(kcal)(100g当り)67原材料パインアップル、ぶどう糖果糖液糖、パインアップル濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、甘味料、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする