KE4898W-100 シリコーン シーリング剤 信越化学工業 61445424

シリコーン シーリング剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100g)注文コード61445424品番KE4898W-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。

用途
一般工業用シーリーングです。
トラスコ品番814-8142材質主成分:シリコーン質量(g)105使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする