曜日別特売
TS-33101RB トーションばね(ステンレス) TRUSCO 61446343

トーションばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2個)線径d(Φmm)1.6注文コード61446343品番TS-33101RB
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

ばねの種類トーションばね質量(g)19長さL(mm)48巻数2ばね定数(N・mm[deg])9.8アーム135°線径d(Φmm)1.6コイル内径D(Φmm)12偏角(許容変位量)(°)35トラスコ品番160-5764
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする