TRUSCO
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
#600相当
#600相当
#180相当
#400相当
#800相当
#320相当
#1000相当
仕上がり相当番手
#600相当
#600相当
#180相当
#400相当
#800相当
#320相当
#1000相当
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
61447603
品番
TNWJ-50B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途
サビ落とし、塗装剥がしなどに。
トラスコ品番
137-1816
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
12
粒度
#600相当
色
ブルー
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
40
使用工具
6mmコレットチャックストレートグラインダー
仕上がり相当番手
#600相当
外径(mm)
50
注意
※作業時には必ず安全帽、手袋、安全メガネなどの保護具を着用ください。