TRUSCO
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#150
#150
#180
#240
#320
#400
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448355
品番
GPF100-A150
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途
鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
トラスコ品番
160-7116
セット内容
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
粒度
#150
材質/仕上
砥材:アランダム
砥材
アランダム
質量(g)
54
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
羽根枚数
72
適合材
鉄鋼、非鉄金属
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
16
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。