6538020 ドライバービット680 GEDORE 61448924

6538020 ドライバービット680 GEDORE 61448924
6538020 ドライバービット680 GEDORE 61448924

ドライバービット680

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ[[-]]7.0
内容量1パック(10本)注文コード61448924品番6538020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじの強い締結用。トラスコ品番149-1387セット内容ビット10本厚さ(mm)1.2全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル質量(g)60先端サイズ[[-]]7.0差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする