GEDORE
ドライバービット680
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
[[-]]8.0
[[-]]7.0
[[-]]8.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
61448933
品番
6538100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじの強い締結用。
トラスコ品番
149-1388
セット内容
ビット10本
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
色
ガンメタル
質量(g)
70
先端サイズ
[[-]]8.0
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭