曜日別特売
6539340 ドライバービット685 GEDORE 61448985

6539340 ドライバービット685 GEDORE 61448985
6539340 ドライバービット685 GEDORE 61448985

ドライバービット685

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ6
全長(mm)25
内容量1パック(10本)注文コード61448985品番6539340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじやボルトの強い締結用。両頭機能片頭全長(mm)25先端サイズ6トラスコ品番149-4197軸径(Φmm)6.35材質/仕上特殊バナジウム鋼質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする