ボンスター
マイクロファイバークロス20P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
61450288
品番
F-927
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吸水性、吸油性に優れたコシのある生地が汚れをかきとります。繰り返し洗って使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
モノタロウ
¥
959
¥
1,055
税込
材質/仕上
ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
310
シートサイズ(mm)
250×250
トラスコ品番
160-9119