用途一般的な塗装用。トラスコ品番161-2814セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500ノズル口径(Φmm)1所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターン平エアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4