曜日別特売
203H-14 平型ブラシ TRUSCO 61453246

平型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)20
内容量1本注文コード61453246品番203H-14
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。

用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。トラスコ品番161-5529軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし質量(g)4.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛材ステンレス外径(mm)20線径(mm)0.08
注意
※エアーツールは使用不可です。※最高使用回転数以下で使用してください。※安全にご利用いただくために保護具を着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする