TRUSCO
平型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
23
20
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61453255
品番
233H-14
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途
細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
トラスコ品番
161-5531
軸径(Φmm)
3
材質/仕上
軸:快削鋼、毛材:ステンレス
摘要
金属製品のバリ取り、サビ落とし
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
毛材
ステンレス
外径(mm)
23
線径(mm)
0.08
注意
※エアーツールは使用不可です。※最高使用回転数以下で使用してください。※安全にご利用いただくために保護具を着用下さい。