50110-NM100-B 折たたみコンテナパタコン KUNIMORI 61453334

折たたみコンテナパタコン

商品レビューを投稿する
ブルー
容量(L)100
内容量1個注文コード61453334品番50110-NM100-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。

用途社内およびお客様との通函用や保管箱として。容量(L)100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×445×424ブルー折りたたみ時高さ(mm)80トラスコ品番148-9741材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.05適合カード差し別売外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)424外寸法・奥行(mm)445有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)404有効内寸法・幅(mm)598
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする