BT30-STM18-105 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-STM18-105 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453833
BT30-STM18-105 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453833

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンクBT30
適合コレットFSC-16
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード61453833品番BT30-STM18-105
参考基準価格(税別)¥34,920販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。

用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番819-8468質量(kg)0.8寸法L(mm)105シャンクBT30適合コレットFSC-16タップサイズJ型タップ(旧JIS)M14~M18、U 1/2~3/4、PT1/4~3/8、OSGシンクロタップM12~M14適合ドライバーSTS-18適合スパナS-4L首下径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする