BT40-STM12-135 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61454025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-STM12-135 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61454025
BT40-STM12-135 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61454025

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンクBT40
適合コレットFSC-09
寸法L(mm)135
内容量1個注文コード61454025品番BT40-STM12-135
参考基準価格(税別)¥35,390販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。

用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番819-8464質量(kg)1.3寸法L(mm)135シャンクBT40適合コレットFSC-09タップサイズJ型タップ(旧JIS)M4~M12、U No8~7/16、PT1/8、OSGシンクロタップM4~M10適合ドライバーSTS-12適合スパナS-1L首下径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする