※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク
BT40
BT30
BT40
適合コレット
FSC-09
FSC-09
FSC-16
FSC-22
FDC-07-OH
寸法L(mm)
90
105
120
135
150
165
75
90
180
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61454059
品番
BT40-STM12-90
参考基準価格(税別)
¥35,040
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番
819-8461
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
90
シャンク
BT40
適合コレット
FSC-09
タップサイズ
J型タップ(旧JIS)M4~M12、U No8~7/16、PT1/8、OSGシンクロタップM4~M10
適合ドライバー
STS-12
適合スパナ
S-1L
首下径(Φmm)
26