曜日別特売
SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG) 電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 61455120

電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可車上渡し9日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
導体外径(Φmm)2.04
内容量1巻(70m)注文コード61455120品番SL-TVV(STD5)LF 4CX2.5SQ(14AWG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品

用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル厚さ(mm)耐熱ビニル絶縁:0.84サイズ2.5長さ(m)70規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500外径(Φmm)耐熱ビニル絶縁:3.72分類電源用AWG14心数(C)4シールド無し導体外径(Φmm)2.04絶縁抵抗50以上 / 0.009以上定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗7.98以下特性耐油・耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする