樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61455355 品番 TP-810S
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

付属品TP-800FB トラスコ品番125-8887 長さ(mm)800 質量(kg)19.6 高さ(mm)220 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)800×535 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)840 騒音値(dB)62.4 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。※出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。※長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61455355
2026-01-18
用途:
パーテーションパネルおよび部材運搬
インテリアおおもり 様 (建設業・工事業)

あまり安いのは不安で40000円台を選びました。二人で持つような重量物もしっかり運べました。ひとつ改善要望はストッパーのナットがすぐ緩むのでそこだけ不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする