SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG) 電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 61455716

電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可車上渡し9日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
導体外径(Φmm)4.52
内容量1巻(40m)注文コード61455716品番SL-TVV(STD5)LF 4CX10SQ(8AWG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品

用途
電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル
厚さ(mm)耐熱ビニル絶縁:1.4サイズ10長さ(m)40規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500外径(Φmm)耐熱ビニル絶縁:5.86分類電源用AWG8心数(C)4シールド無し導体外径(Φmm)4.52絶縁抵抗40以上 / 0.0056以上定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗1.91以下特性耐油・耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする