KSP1R0.05 L4 ハイス小径バイト カムス(旧:高周波精密) 61456229

ハイス小径バイト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)30首下長(mm)4注文コード61456229品番KSP1R0.05 L4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。

用途樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。材質粉末ハイス(KPH)全長(mm)30質量(g)7加工径(mm)Φ1mm用首下長(mm)4シャンク径(mm)3最小穴径(mm)1ノーズ半径R(mm)0.05トラスコ品番818-3706
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする