134606 ドライバービット Wera 61457148

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)64
内容量1本注文コード61457148品番134606
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

電子部品などの組み立て作業に最適です。

用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。トラスコ品番160-8519軸径(Φmm)1.5全長(mm)64材質/仕上特殊工具鋼質量(g)5先端サイズ4(半月(ハーフムーン))直径(mm)1.5両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする