GEDORE
パワーニッパー 8316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
140
180
140
160
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61457988
品番
6744190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途
ピアノ線、鉄線の切断用に。
トラスコ品番
137-2340
全長(mm)
140
材質/仕上
特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
質量(g)
175
切断能力(Φmm) 硬線
Φ1.4
切断能力(mm)ABS樹脂
140