6744510 パワーニッパー 8316 GEDORE 61457997

パワーニッパー 8316

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード61457997品番6744510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。

用途ピアノ線、鉄線の切断用に。トラスコ品番137-2341全長(mm)160材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント質量(g)236切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6切断能力(mm)ABS樹脂160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする