NTツール
タップコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
821-7903
注文コード
61458733
品番
FDC-04507-OHAA
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。
用途
高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
トラスコ品番
821-7903
質量(g)
10
等級
AA級
把握径(Φmm)
4.5
振れ精度(μm)
4d先端:5