FDC-05507-OHAA タップコレット NTツール 61458785

タップコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番821-7905注文コード61458785品番FDC-05507-OHAA
参考基準価格(税別)¥11,530販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。

用途
高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
トラスコ品番821-7905質量(g)10等級AA級把握径(Φmm)5.5振れ精度(μm)4d先端:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする