曜日別特売
VDV110-261 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460779

 

VDV110-261 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460779
VDV110-261 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460779
VDV110-261 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460779
VDV110-261 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460779
VDV110-261 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460779

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120.7
内容量1丁注文コード61460779品番VDV110-261
参考基準価格(税別)¥5,907販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。

用途
同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に
UTPケーブルの被覆を剥く作業に
トラスコ品番137-4329全長(mm)120.7材質/仕上刃:高炭素鋼質量(g)34能力(mm)脱皮:50.8適合電線CAT3、 CAT5/5e、CAT6/6A(UTP/STP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする