YOKE
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
23.8
1.3
2.2
3.9
6.1
10.6
21.2
23.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460937
品番
X-006-501
参考基準価格(税別)
¥150,120
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
材質
合金鋼
トラスコ品番
161-2998
質量(kg)
23.8
基本使用荷重(t)
40
適合チェーン線径(Φmm)
22
マスターリンク寸法a(mm)
200
マスターリンク寸法d(mm)
50
マスターリンク寸法p(mm)
300