曜日別特売
XH-CB008 セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー 双和化成(SOWA) 61460964

セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード61460964品番XH-CB008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。

トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする