TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61461655
品番
404N
参考基準価格(税別)
¥83,040
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ピッキング作業に適しています。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
440
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
下段高さ(mm)
220
上段高さ(mm)
780
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
40
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
トラスコ品番
125-8878
材質
マット:塩化ビニール
組立時間
2人30分
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200
適合ストッパー
400NS、400NKB