曜日別特売
53398-25-50 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

53398-25-50 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461935
53398-25-50 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461935

フィラメントテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
幅(mm)25
テープ幅(mm)25
厚さ(mm)0.195
内容量1巻注文コード61461935品番53398-25-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。

用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.195基材ポリエステル(ガラス繊維補強)粘着剤合成ゴムトラスコ品番149-7894幅(mm)25厚さ(mm)0.195質量(g)320長さ(m)50引張強度800N/10mm主な用途仮固定、結束
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: テープで貼り付ける時に強度が必要なときに使用します

テープの貼り付け強度もありしっつかり固定できます。
テープ長も十分にあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする