ATT515-6 すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO 61462197

すきまテープ(ロングタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)5
テープ長さ(m)6
内容量1巻注文コード61462197品番ATT515-6
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。

用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。グレーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)5基材ポリウレタン+PETフィルム。粘着剤アクリル系粘着力5.2N/15mmトラスコ品番161-2278材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系質量(g)42主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 鉄工所の扉の隙間
平川製作所製造業

扉の隙間風で寒くなっていたので隙間テープでふさぐ事ができて
作業場が寒くなくなり助かりました

対象商品 : 61462197
2022-12-26
用途: 戸の隙間に。
その他業種

家中の気になる戸の隙間に貼りました。6mでお値段もお手頃なのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする