曜日別特売
TFJ-08-10-5M-GY フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO 61462705

フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)10
テープ幅(mm)10
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
内容量1巻注文コード61462705品番TFJ-08-10-5M-GY
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。

用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。グレーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.08基材フッ素樹脂粘着剤シリコーン系粘着力2.8N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200℃トラスコ品番160-6745材質基材:フッ素樹脂幅(mm)10厚さ(mm)0.08質量(g)12長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: バイク(モンテッサ)整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

ハンドルのアクセル部分に貼付。ハンドル(アルミ製)の摩耗防止が主目的ですが、少しスムーズになった様に感じます。引っ張ると伸びてしわになるので今回厚みのあるタイプにしました。

対象商品 : 61462705
2025-04-06
用途: 屋外の防水
ピデスアート製造業

よく伸びて耐久性もあるのでよく使用しております。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする