用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。色グレーテープ幅(mm)38テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.08基材フッ素樹脂粘着剤シリコーン系粘着力2.8N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200℃トラスコ品番160-6750材質基材:フッ素樹脂幅(mm)38厚さ(mm)0.08質量(g)44長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性